KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラーその他
プーラー装置
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29049013
品番
18-5
参考基準価格(税別)
¥304,280
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
能力(mm)
150-440
リーチ寸法(mm)
400
最大荷重(t)
20
適合
適合セパレーター品番:15-5、適合センターボルト品番:637600、適合ショルダー品番:18-5-T、適合サイドボルト品番:018530
ねじ
R3/4”
質量(kg)
24.19