BODY TOUGHNESS ヒートブースト ヘビーウェイト ハイネックシャツ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29051113 品番 JW-186
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

エアサンド構造が高い保温力を実現。
空気層を挟んだ2層構造に微細起毛と遠赤加工をプラスした、トリプル保温のコンプレッション。
首、脇、腕の内側部分には、伸縮性にすぐれたライトウェイト(薄地)の微細起毛ファブリックを使用。
縫い糸が気になる臭いをスピード消臭。

49.カモフラ×ブラック サイズL 機能微細裏起毛・遠赤外線加工・スピード消臭・BTパワーストレッチ・吸汗速乾 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)175〜185 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29051113
2021-12-18
用途:
生産工場でインナーに、DIYの時
井上 瓦店 様

丈が程よく長めで背中が気持ち悪くなくほどよいフィット感で厚めの生地で最高 でもネックの部分が頼りない

対象商品:
29051113
2018-11-05
用途:
冬に向って、山の手入れ、山登りに使用

夏用が使い勝手がよかったので、冬に向って新張した。
なかなか着心地が好い。

対象商品:
29051104
2019-01-26
用途:
屋外作業、交通整理
天理教 本鯱城分教会 様 (その他業種)

ただ立っているだけだとあまり暖かくありませんが、動作をすると発汗するのか、暖かく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする