シモンコート 5040/5050

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29053545 品番 5040シモンコート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ひっかきに強い特殊ビニール。

イエロー サイズL 材質(表)塩化ビニール 用途雨天時に着用 胸囲(cm)120 股下(cm)69 総丈(cm)上衣:75、ズボン:101 胴囲(cm)上衣:120、ズボン:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29053536
2022-10-15
用途:
雨天時
その他業種

画像のような黄色ではなく、オレンジ寄りの色でガッカリしました。

MonotaROからの回答

この度はお色に関してご納得いただけず申し訳ありませんでした。サイト画像と現物のチェックを行いましたが、多少現物の方が濃く見えるかと思われますが、画像では現物色を再現できないためこのまま掲載させていただきます。

対象商品:
29053545
2021-08-29
用途:
雨天時の散歩用

フードの透明部分が広そうなものを探してこちらを選択。
生地的に防水は問題なさそう。
突起物にひっかかったら簡単に破れそうとか、
蒸れそうとかありますが、価格を考えれば問題無。
ウエストのゴムが少しきつすぎるので星一つ減です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする