E107X-90°-1.8 超硬2枚刃面取りエンドミル E107X-90° V溝用 7Leaders 29053564

超硬2枚刃面取りエンドミル E107X-90° V溝用

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本注文コード29053564品番E107X-90°-1.8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

90°超硬2枚刃面取りV溝用エンドミルです。
V溝加工、横走り面取り加工、センタリング加工、穴面取り加工でご使用ください。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れております。
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に適しています。

用途
V溝加工
C面取り加工
センタリング加工
穴面取り加工
材質MG刃数2全長(mm)38先端フラット部:径×0.01コーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30有効刃長(mm)3.6シャンク径(mm)3刃径(mm)1.8
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする