※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPおねじ付ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29053719 品番 KJP-901R
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
呼び径13 材質金属 形状ソケット 規格JWWA B116 呼び径(B)1/2 適合管PE 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする