※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光明製作所
光明製作所の 継手・パイプ
光明製作所の 継手
光明製作所の 樹脂管用継手
PPおねじ付ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29053728
品番
KJP-901R
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径
20
材質
金属
形状
ソケット
規格
JWWA B116
呼び径(B)
3/4
適合管
PE
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材