※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPソケット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29054227 品番 KJP-904
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び径30 用途二層管ポリエチレンパイプ用継手 材質金属 形状ソケット 規格JWWA B116 呼び径(B)1 1/4 適合管PE

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29054218
2024-04-04
用途:
水道配管改修
REO企画 様

商品は何の問題もなく使用できました。40年以上前の水道配管の改修に使用。配管詰まりの改修以来で、配管を切断する必要があり使用しました。商品は何の問題もなく古い配管にも使用できました。

対象商品:
29054193
2021-04-28
用途:
給水加圧ポンプの設置時
建設業・工事業

非常に簡単に取付ができて漏れもなく満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする