農業用防毒マスク スカイマスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29054726 品番31460
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

吸収缶は下付で下方視野が広く、また面体内の汗を吸収させる[吸水マット]を取り付けております。
直結式小型吸収缶【G37S1】(有機ガス用)1個付き
G37S1吸収缶×1

品名
吸収缶は下付で下方視野が広く、また面体内の汗を吸収させる[吸水マット]を取り付けております。
直結式小型吸収缶【G37S1】(有機ガス用)1個付き
タイプ半面タイプ 取付個数1 ガスの種類有機ガス用 種別防毒マスク サイズS 適合吸収缶G37S1 本体質量(g)91 破過時間シクロヘキサン 300ppm 150分 用途農薬散布用 クラス対応 商品タイプセット品
注意
※1000ppm以下での使用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29054726
2023-08-01
用途:
殺虫剤の散布に使用

最初は慣れなくて少し息苦しく感じましたが、慣れれば、安全に使用出来き重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする