金型保管用カバー ダイガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29054796 品番KKB XL
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

金型を雨・風・ホコリから守る専用保護カバーです。
耐摩耗素材と厚手のUV対策シートを採用し、屋外保管や段積み保管でも安心。
サビ対策としても効果的です。
マジックテープで簡単に装着でき、防水仕様の透明ポケット付きで金型管理にも最適です。

仕様短側面片側マジックテープ開閉、下部外周にハトメ、通し紐(紐絞り機構付き) 材質上面グリーン部分:エステル帆布、シルバー部分:UV#4000 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2500×1500×1000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする