スイッチング電源・ベーシック ESSENTIAL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29056537 品番 ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

必須機能をシンプルに集約!コンパクト&スリム。
ファンレス・広い使用温度範囲。国際標準スペック。

定格出力電圧(DC V)22〜28 定格出力電流(A)10 仕様DINレール取付け用電源ユニットESSENTIAL POWER一次側スイッチ 形状DINレール直付き 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC100〜240 入力電圧(V)AC85〜264 入力単相 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×123.6×117.6 周波数範囲(Hz)入力:47〜63 使用周囲温度(℃)-20〜70 定格出力電力(W)240 定格出力電圧(V)DC24 効率88%(115VAC)/90(230VAC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする