- GIベルト モノタロウ 29056993 - GIベルト モノタロウ 29056993 - GIベルト モノタロウ 29056993 - GIベルト モノタロウ 29056993

GIベルト

(63件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29056993 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

綿とポリエステル混合素材で丈夫かつやわらかベルト。
ローラーバックルで好きな位置に調整できるタイプです。
ベルト先端には補強用の金属カバーが付いています。

ベージュ 材質(ベルト部)ポリエステル、綿(バックル部)スチール 長さ(cm)約110 幅(mm)約32 用途作業時のワークパンツのベルトとして 混率(%)綿35、ポリエステル65
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本体に工具バック、腰袋、工具などを吊り下げて使用しないでください。破断や落下のおそれがあります。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、高温多湿や水気のある場所は避けてください。錆などが発生するおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29056993
2026-01-19
用途:
作業ズボンに
農・林・水産業

作業ズボンに使うため購入。安価であるが機能はしっかりしている。バックル部が錆びるかが心配だが長期使用して問題なければリピートしたい。

2026-01-23
用途:
作業着のベルトとして

作業服に使うだけなので安くても良いやと購入
若干チープな感じはあるけど、ベルトとしての機能やつけ外しには問題なし
太った人にはベルトが短めに感じるかも?

2026-01-23
用途:
作業服着用時に

なんと言ってもコスパが良好です。いままで何本が購入しましたが、一本はバックル金属部分に難点あり。ばらつきがあるんでしょうね。それを勘定に入れても「買い」です。今回の物は全く問題なし。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
29056993
2025-06-09
用途:
通常業務中のベルトとして
日比野モータース 様 (その他業種)

コストパフォーマンスに優れているので購入しました。
金属バックルにモノタロウのロゴか、モノタロウ侍が浮き彫りで入っていたらもっと良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
29056993
2025-03-13
用途:
農作業

安価で、しっかりした素材で、感謝しています
欲を言うと、もう10センチ長いものが欲しいのと、ベルト幅ももう少し広いものが欲しいです

1人が参考にしています
対象商品:
29057009
2025-01-10
用途:
作業ズボン用
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

ベルトの追加として購入、買ってみないと分からない事ですが、意外にソフト。

対象商品:
29056993
2024-07-07
用途:
作業服用
建設業・工事業

価格品質とも満足です
色違いでリピートしようとおもってます

対象商品:
29056993
2024-03-23
用途:
普段着のベルトとして使用
運輸・通信業

とても装着しやすく絞める、緩めるも無段階調整なので非常にフィットしていい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする