- GIベルト モノタロウ 29057009 - GIベルト モノタロウ 29057009 - GIベルト モノタロウ 29057009 - GIベルト モノタロウ 29057009

GIベルト

(60件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29057009 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

綿とポリエステル混合素材で丈夫かつやわらかベルト。
ローラーバックルで好きな位置に調整できるタイプです。
ベルト先端には補強用の金属カバーが付いています。

ネイビー 材質(ベルト部)ポリエステル、綿(バックル部)スチール 長さ(cm)約110 幅(mm)約32 用途作業時のワークパンツのベルトとして 混率(%)綿35、ポリエステル65
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本体に工具バック、腰袋、工具などを吊り下げて使用しないでください。破断や落下のおそれがあります。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、高温多湿や水気のある場所は避けてください。錆などが発生するおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29056993
2025-06-09
用途:
通常業務中のベルトとして
日比野モータース 様 (その他業種)

コストパフォーマンスに優れているので購入しました。
金属バックルにモノタロウのロゴか、モノタロウ侍が浮き彫りで入っていたらもっと良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
29056993
2025-03-13
用途:
農作業

安価で、しっかりした素材で、感謝しています
欲を言うと、もう10センチ長いものが欲しいのと、ベルト幅ももう少し広いものが欲しいです

1人が参考にしています
対象商品:
29057009
2025-01-10
用途:
作業ズボン用
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

ベルトの追加として購入、買ってみないと分からない事ですが、意外にソフト。

対象商品:
29056993
2024-07-07
用途:
作業服用
建設業・工事業

価格品質とも満足です
色違いでリピートしようとおもってます

対象商品:
29056993
2024-03-23
用途:
普段着のベルトとして使用
運輸・通信業

とても装着しやすく絞める、緩めるも無段階調整なので非常にフィットしていい感じです。

対象商品:
29056993
2023-12-08
用途:
普段着に使ってます

使いやすくて安い。リピートして複数を使ってます。
ウエストの大きい人は、長さを確認したほうがいいです。
色数がもっとあると、なお良い。

1人が参考にしています
対象商品:
29057009
2023-08-25
用途:
作業服用
農・林・水産業

問題無く使用できます。
穴で留めるタイプと違い穴が伸びたり切れたりする事が無いので耐久性もたかそうです。
価格も安いのでありがたいです。

対象商品:
29056993
2023-06-28
用途:
作業服のベルト
株式会社ヤシマ 様

価格が安いので購入した。ベルト自体は薄い感じでバックルも質感は低いが使用上問題はなさそう。耐久性がどうなるかだがイニシャルコストから言えばよほど短くなければ良いのではないだろうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする