グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
建災防統一標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29057018
品番
KS-1
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。
建災防統一標識です。
表示内容
頭上注意
取付
ビス(別売)
材質
ポリプロピレン製
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
450×300×1
アズワン品番
64-6555-92
メーカー商品コード
1146070201
用途
工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に
仕様
穴4箇所・角R
取付穴径(mm)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。