建災防統一標識

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29057027 品番 KS-2
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。
建災防統一標識です。

表示内容足もと注意 取付ビス(別売) 材質ポリプロピレン製 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)450×300×1 アズワン品番64-6555-93 メーカー商品コード1146070202 用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に 仕様穴4箇所・角R 取付穴径(mm)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする