743395 イタリア製デザインチェア スマイル[家具] 29057483 743395 イタリア製デザインチェア スマイル[家具] 29057483

イタリア製デザインチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4脚) 色(座面)グリーン 注文コード29057483 品番743395
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

イタリア製のデザインチェア。4脚までスタッキング可能。オフィスでも家庭でもお使いいただけます。

色(座面)グリーン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×480×820 座面高さ(mm)430 幅(mm)580 高さ(mm)820 奥行(mm)480 材質(脚)スチール 材質(座面)ポリプロピレン 材質(背)ポリプロピレン スタッキング
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする