スマイル[家具]
スマイル[家具]の 椅子
スマイル[家具]の ミーティングチェア
カンチ脚会議用チェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(2脚)
注文コード
29057544
品番
742988
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで使いやすいカンチ脚チェア。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
430×605×785
座面高さ(mm)
460
材質
背座:布張(ポリエステル)/合板 脚:スチール
幅(mm)
430
高さ(mm)
785
奥行(mm)
605
色(座面)
グレー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません