740220 省スペースロッカー L字扉 スマイル[家具] 29057867 740220 省スペースロッカー L字扉 スマイル[家具] 29057867

省スペースロッカー L字扉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29057867 品番 740220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

スモールオフィスにぴったり。超省スペースな4人用タイプ。

ブルー タイプ4人用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×1790 仕様L字型2段 付属品各扉:ハンガーフレーム、フック、鍵×2、連結ボルト 材質スチール 段数2 人数4人用 あり 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×500×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)幅広部幅209・幅狭部幅84×奥行455×幅広部高さ258・幅狭部高さ585
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする