744438 スチールデスク(薄型引出し3個付き) スマイル[家具] 29057876 744438 スチールデスク(薄型引出し3個付き) スマイル[家具] 29057876 744438 スチールデスク(薄型引出し3個付き) スマイル[家具] 29057876 744438 スチールデスク(薄型引出し3個付き) スマイル[家具] 29057876 744438 スチールデスク(薄型引出し3個付き) スマイル[家具] 29057876 744438 スチールデスク(薄型引出し3個付き) スマイル[家具] 29057876

スチールデスク(薄型引出し3個付き)

(3件のレビュー)
当日出荷 地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29057876 品番 744438
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

引出付きのシンプルで便利なスチールデスク。オフィスを明るくするホワイト色です。
耐荷重100kg!安心の実力です。
引出しが薄型なので、足元ゆったり。メラミン化粧板の天板は水やコーヒーをこぼしてしまっても、さっとふき取るだけで掃除も簡単。
A4サイズもすっぽり入る引出しで、デスク上すっきり収納。クリアデスクに。
コードスリットは天板の端に。幅を広めにとっているので、PC周りのコード類をまとめて配置。壁際に寄せても机上がごちゃごちゃしません。
アジャスター付き。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×600×700 最大耐荷重(kg)(天板)100(等分布) 質量(kg)22.5 用途オフィス、ソーホー、コワーキングスペース、 材質天板:メラミン化粧版 脚・幕板・引出:スチール 幅(mm)1000 高さ(mm)700 奥行(mm)600 天板耐荷重(kg)100(等分布) 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×340×32.5 引出しあり
関連資料:寸法図
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29057894
2022-10-04
用途:
PC作業時
建設業・工事業

シンプルで大きさも丁度よい。引き出しの高さがもう少しあっても良かった。

対象商品:
29057894
2020-10-23
用途:
パソコン作業時に使用
くろだ牧場株式会社 様 (農・林・水産業)

組み立ても容易で強度的にも満足ですが、引き出しの容積がもっとあれば良かったです。

対象商品:
29057876
2020-04-01
用途:
PCのデスクとして利用
その他業種

使い勝手や強度は価格より良い。化学臭がひどいです。
暫くは窓を開けて様子を見ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする