スマイル[家具]
スマイル[家具]の 椅子
スマイル[家具]の ミーティングチェア
デザインミーティングチェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4脚)
色(座面)
イエロー
高さ(mm)
850
注文コード
29057937
品番
743921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
色・高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
明るいカラーのシェル型チェア。4脚までスタッキング可能。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
590×580×850
座面高さ(mm)
590
幅(mm)
590
高さ(mm)
850
奥行(mm)
580
材質(脚)
スチール
材質(座面)
ポリプロピレン
材質(背)
ポリプロピレン
スタッキング
可
色(座面)
イエロー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません