スマイル[家具]
スマイル[家具]の 書庫・金庫・ロッカー
スマイル[家具]の 書庫
スマイル[家具]の 引き違い書庫
引き違い書庫(上置き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29057946
品番
741818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
丈夫な引き違いスチール製書庫。同シリーズの下置き書庫の上に設置してお使いください。
種類
引き違い
用途
上置き用となります。下置き用の書庫と一緒にお使いください。
付属品
鍵2本、配線ホール
材質
スチール
色
ホワイト
段数
2段
最大積載量(kg)
50/1枚(等分布)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×430×730
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
875×327×670mm
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×430×730
棚板調整ピッチ(mm)
35mm
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません