741822 引き違い書庫(下置き) スマイル[家具] 29057955 741822 引き違い書庫(下置き) スマイル[家具] 29057955 741822 引き違い書庫(下置き) スマイル[家具] 29057955

引き違い書庫(下置き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29057955 品番741822
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

丈夫なスチール製書庫。アジャスター付なのでベースがいりません。

種類引き違い 付属品鍵2本、配線ホール 材質スチール ホワイト 段数3段 最大積載量(kg)50/1枚(等分布) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×430×1120 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)875×327×1024mm 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×430×1120 棚板調整ピッチ(mm)35mm
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする