740341 ファイリングキャビネット スマイル[家具] 29057964 740341 ファイリングキャビネット スマイル[家具] 29057964

ファイリングキャビネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29057964 品番 740341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

書類の整理に便利。転倒防止のため、一度に1段ずつしか開けられないセーフティーロック機能付き。

段数2 ホワイト 高さ(mm)740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×740 付属品鍵2本 材質スチール 質量(kg)21.9 使用工具無し ※完成品 最大積載量(kg)最大積載量(kg) 棚段数2 収納サイズA4 保証期間1年間 生産国トルコ 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×530×260mm オールロック、セーフティロック、ラッチ 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×620×740 引出し耐荷重(kg)20
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする