スマイル[家具]
スマイル[家具]の 書庫・金庫・ロッカー
スマイル[家具]の 書庫
スマイル[家具]の ファイリングキャビネット
ファイリングキャビネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29057998
品番
740345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
書類の整理に便利。転倒防止のため、一度に1段ずつしか開けられないセーフティーロック機能付き。
段数
3
色
レッド
高さ(mm)
1015
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×620×1015
付属品
鍵2本
材質
スチール
最大積載量(kg)
最大積載量(kg)
棚段数
3
収納サイズ
A4
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×530×260mm
鍵
オールロック、セーフティロック、ラッチ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
400×620×1015
引出し耐荷重(kg)
20
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません