スマイル[家具]
スマイル[家具]の 書庫・金庫・ロッカー
スマイル[家具]の 書庫
スマイル[家具]の オープンタイプ書庫
深型スチール収納庫 オープン(上置き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29058025
品番
743895
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
耐久性の高いスチール製収納庫。奥行き500mmなのでA3サイズの書類など幅広い大きさの収納物に対応できます。同シリーズの下置き書庫の上に設置してお使いください。
種類
オープン
色
グレー
付属品
鍵2本、配線ホール
材質
スチール
高さ(mm)
730
最大積載量(kg)
50/1枚(等分布)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×500×730
棚段数
2
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
715×355×654mm
設置形態
上置き
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×500×730
棚板調整ピッチ(mm)
35mm
均等耐荷重(kg/段)
50
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません