スマイル[家具]
スマイル[家具]の 書庫・金庫・ロッカー
スマイル[家具]の 書庫
スマイル[家具]の 両開き書庫
両開き書庫(上置き)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
29058147
品番
741817
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な両開きスチール製書庫。同シリーズの下置き書庫の上に設置してお使いください。
種類
両開き
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×430×730
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
875×355×654mm
付属品
鍵2本、配線ホール
材質
スチール
高さ(mm)
730
段数
2段
最大積載量(kg)
50/1枚(等分布)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×430×730
棚板調整ピッチ(mm)
35mm
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません