741820 両開き書庫(下置き) スマイル[家具] 29058174 741820 両開き書庫(下置き) スマイル[家具] 29058174 741820 両開き書庫(下置き) スマイル[家具] 29058174

両開き書庫(下置き)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1120 ホワイト 注文コード29058174 品番741820
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は高さ・色など5種類から選べます 他の種類を見る

丈夫なスチール製書庫。アジャスター付なのでベースがいりません。

種類両開き ホワイト 高さ(mm)1120 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)875×355×1024mm 付属品鍵2本、配線ホール 材質スチール 奥行(mm)430 間口(mm)880 最大積載量(kg)50/1枚(等分布) 棚段数3 設置形態下置き専用 付き 棚板調整ピッチ(mm)35 均等耐荷重(kg/段)75
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29058174
2020-09-14
用途:
事務所のロッカーとして購入
医療・福祉・介護関連業

届いた時に背面の傷があり、その後の対応にいろいろあったので、今後購入の時は注意して購入いたします。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
今後サービスの改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする