曜日別特売
- 洗濯バスケット モノタロウ 29058323

 

- 洗濯バスケット モノタロウ 29058323
- 洗濯バスケット モノタロウ 29058323
- 洗濯バスケット モノタロウ 29058323
- 洗濯バスケット モノタロウ 29058323
モノタロウ

洗濯バスケット

(19件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード29058323品番-
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

取っ手付きで持ち運びにも便利な洗濯バスケットです。

用途洗濯物入れに材質ポリプロピレンブルー質量(g)約650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×319×265
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 洗濯物入れ、荷物入れ
金融・保険業

メッシュ部分も取っ手部分もかなり頑丈。
洗濯物入れとしてはもちろんだが、工具・スプレー缶等の重量がある物を入れて持ち運ぶのにも使えて便利。
ただ色合いがちょっと微妙…。白があればよかったかな。

2025-03-31
用途: 小物整理や移動用
サービス業

少々の重量物でも変形等も無く、耐久性は悪くない  程よいサイズ感で使い易い  複数購入で多用途に使える  良い商品です

2025-02-05
用途: 洗濯用、民泊用
有限会社つづみ

この大きさが手頃。
重ねて使うので、小さい感はありません。
擦ると白くなるのが難点

2024-09-25
用途: ものを大雑把に入れて運ぶ
適斎塾

適度な大きさで、用途も幅広く様々な場面で利用できます。
買い物用としても利用できます。

対象商品 : 29058323
2024-08-28
用途: 洗濯
サービス業

共有ランドリーで使用しています、安くて助かります!

対象商品 : 29058323
2024-03-13
用途: 部品入れて運搬用
サービス業

底部分が網になっていないのが良いです。買い物時のマイバスケットとしても活躍してます。
見た目思いっきり洗濯籠してますので、買物は恥ずかしいかも。

対象商品 : 29058323
2023-08-07
用途: 庭用のお掃除グッズの入れ物
サービス業

容量、大きさ(縦横深さ)、持ち手といい全て理想的なサイズです。
洗濯バスケットには利用してませんが当然マッチすると思います。
自動車の整理用バスケットとしても利用できます。
また購入しようと思います。
改善点は網目がもう少し細かいと用途が広がるかと思いました。
ありがとうございました。

対象商品 : 29058323
2023-05-01
用途: おもちゃ箱
その他業種

孫の大事なおもちゃ等収納出来て
色もカラフルで、たいへん良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする