回収袋 万能

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 29058348 品番 -
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

編みメッシュサイズ4mmなので耐久性抜群。
落ち葉から空き缶、ペットボトルの回収。作物の保管などに便利な袋です。
1000×1200mmサイズは重量物対策として、底両サイドに補強用の縫製糸を取り付けております。

材質ポリエチレン ブルー 目合い(mm)4 幅(mm)1000 長さ(mm)1200 用途落ち葉や作物の回収保管や空き缶などの回収
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※鋭利なものは入れないでください。穴のあくおそれがあります。
※火の気のある場所で使用しないでください。また保管しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
落ち葉、剪定枝の収納
フォトランド 様

冬場の落ち葉、剪定枝は乾燥させることにより軽量になり、焼却場持ち込み時に搬入コストが抑えられる。堆肥作成時に生ごみと混合しても発酵しやすくなる。また直焼却、ストーブの燃料として有利なのは言うに及ばない。
 乾燥のための収納に使用している。これは通気性もよく、紙の肥料袋より効率が良い。収集に使うちり取りバッグ 折りたたみ式、角型袋 自立式などをおおえる大きさで作業しやすい。

2025-11-18
用途:
長ネギの収穫に使いました
その他業種

この袋に収穫したネギを入れ、袋ごとペール缶に立てて入れ、ネギを入れたペール缶をムロにしまって貯蔵用の野菜にします。ネットは丈夫で、カボチャを10個位入れても強度的に問題ありませんでした。

庭のゴミの回収にも良さそうなので、今後もまた利用したいと思います。

対象商品:
29058348
2024-11-21
用途:
アルミ缶回収
岩出商店 様 (サービス業)

縛りやすくほどけやすい紐の為、とても便利だ。袋は下の方が、擦れるとすぐすぐ穴が空くが、その他は特に問題ない。またりぴする予定

1人が参考にしています
2024-11-06
用途:
潰したアルミ缶入れ
社会福祉法人椎の木会 様 (医療・福祉・介護関連業)

福祉施設です。空き缶のリサイクル作業をしており、潰したアルミ缶を入れ、リサイクル業者に持ち込んだりするのに使っています。

対象商品:
29058339
2024-03-19
用途:
資源ごみ保管

いいですね、資源ごみ頻繁に出せないのでペットボトルなど入れておきます。
いままでビニル袋にうれてましたが、洗浄後のボトルで濡れてこまっていたが、
保管時に乾燥して楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
29058348
2024-03-21
用途:
トマトの切った葉っぱ入れ(コンテナの代わり)
あげはり農園 様 (農・林・水産業)

ネットの糸は太めです。しっかりしています。
袋下側の角の耳も縫ってあるので、中身を捨てる時の持ち手になって便利です。

ホームセンターで売ってる物よりしっかりしている印象です。

対象商品:
29058339
2024-04-10
用途:
水中のごみ回収
文化総合企画株式会社 様

以前は野菜収穫ネットを使用していましたが強度不足でした。大変丈夫で満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
29058339
2023-12-20
用途:
テント保管用

テント放水加工の加水分解を極力避けるため、通気性のある袋を探していたが、丈夫さも大きさもぴったりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする