M010-04 タオルハンガー スタンド式 モノタロウ 29058366 M010-04 タオルハンガー スタンド式 モノタロウ 29058366 M010-04 タオルハンガー スタンド式 モノタロウ 29058366

タオルハンガー スタンド式

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29058366 品番M010-04
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

二本のパイプで支えていますので、濡れたタオルでも安定して干すことができます。

用途室内でのタオル干しに 材質パイプ部:ステンレスパイプ、樹脂部:ABS 寸法(mm)幅580、奥行315、高さ670 樹脂部:白 質量(g)約900
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
洗面所
その他業種

前回まで使用していたタオルハンガーは4枚しか掛けられなかったが、この商品は5枚干せます。横幅も場所を取らずコンパクトです。とてもお値打ちな価格で満足です。
 難を言うと、高さが低いためバスタオルはギリギリ床に付かない程度です。いつも気にしながら掛けていることです。もう少し高さがあるとvery bestでした。

1人が参考にしています
2025-06-10
用途:
洗面用のタオル掛けに
農・林・水産業

高さもあるためタオルを引きずることもなくよいと思った。

2023-12-20
用途:
洗面横のタオルおき
建設業・工事業

構造が簡単で軽く使いやすいです。安価なのも魅力です。三つ目の購入になります。

1人が参考にしています
対象商品:
29058366
2023-10-19
用途:
清掃業
サービス業

広い場所が取れない通路のわきで使用しています。常時すぐに使う枚数のみにつかい、広い場所に置くものは、別に購入しました。

対象商品:
29058366
2022-07-09
用途:
現場で使うクロスなどを干すため
サービス業

組み立て簡単でとても軽くて持ち運びが楽です。
軽いので安定感が心配でしたが
両側の縦のバーが二本仕立てなので安定感に問題なしです。土台の底にはゴムが付いているので不意に引きずったりしてしまっても床に傷がつくこともなくて使用感に大満足です。何より値段が安い!
改善点ではありませんが
高さと幅がもうひと回り大きいタイプもあったら欲しいなと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
29058366
2022-08-28
用途:
顧客サービス
日鋼産業株式会社 様 (サービス業)

安価、軽い、これに尽きます。可能であれば上部が折り畳めるタイプがあればベストです。開発に期待してます。

対象商品:
29058366
2022-09-16
用途:
タオル干し
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に軽いです。組み立て方が下手なのか多少ガタつきますが
許容範囲内です。
折り畳み式なら★5つです。

対象商品:
29058366
2022-03-06
用途:
物干し
農・林・水産業

ストーブの前で洗ったものを乾かすために買いました。軽くて移動も楽ですし、ステンレスなので見た目が良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする