色(座面)インディゴ色(背面)インディゴ全高(mm)958仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)415(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC張地インターロック肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)648×570×958色(本体)ダークグレー肘高さ(mm)630グリーン購入法適合背タイプハイハンガーありランバーサポートなしヘッドレストなし