3M(スリーエム)
CC-Link
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
極数
5
定格電圧(V)
80
色
(インシュレータ)ボディ:黒
注文コード
29060143
品番
35B05-60S0-A00 GF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電圧・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
極数
5
色
(インシュレータ)ボディ:黒
ピッチ(mm)
3
定格電圧(V)
80
定格電流(A)
10
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)金メッキ
材質(コンタクト)
銅合金