3M(スリーエム)
CC-Link
ピッチ(mm)
3
定格電流(A)
10
仕上
(コンタクト-接触部)金メッキ
材質(コンタクト)
銅合金
内容量
1個
全16種類を絞り込む
極数
4
5
10
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
色
定格電圧(V)
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29059985
35605-6114-A00 PE
5
(インシュレータ)黒
250
ストレート
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29059994
35605-6114-B00 PE
5
(インシュレータ)黒
250
ストレート
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29060003
35610-5253-B00 PE
10
(インシュレータ)黒
250
ライトアングル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29060019
35805-6000-BPM GF
5
(インシュレータ)ボディ:黒 カバー:赤
250
ストレート
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
29060028
35805-6080-A00 GF
5
(インシュレータ)ボディ:黒 カバー:グレー
250
ストレート
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29060037
35805-6080-AP0 GF
5
(インシュレータ)ボディ:黒 カバー:グレー
250
ストレート
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29060046
35805-6180-A00 GF
5
(インシュレータ)ボディ:黒 カバー:青
250
ストレート
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29060055
35805-6180-AP0 GF
5
(インシュレータ)ボディ:黒 カバー:青
250
ストレート
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29060064
35805-6200-A00 GF
5
(インシュレータ)ボディ:黒 カバー:黄
250
ストレート
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29060073
35805-6200-AP0 GF
5
(インシュレータ)ボディ:黒 カバー:黄
250
ストレート
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
29060089
35A05-60S0-A00 GF
5
(インシュレータ)ボディ:黒
80
ストレート
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29060098
35A05-60S0-B0M GF
4
(インシュレータ)ボディ:黒
80
ストレート
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
75日以内出荷
返品不可
29060143
35B05-60S0-A00 GF
5
(インシュレータ)ボディ:黒
80
ストレート
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29060159
35B05-60S0-B0M GF
5
(インシュレータ)ボディ:黒
80
ストレート
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
29060168
35B05-60S0-BPM GF
5
(インシュレータ)ボディ:黒
80
ストレート
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29060177
35T05-6M00-B0M GF
5
(インシュレータ)黒
250
ストレート
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください