両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924

(1件のレビュー)
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ幅(mm)19 注文コード29060563 品番924 19.0mm×32.9m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はテープ幅・幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)32.9 テープ厚さ(mm)0.05 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16448032
2019-05-16
用途:
デカール剥がれに
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのデカール剥がれに使いました。普通の薄い両面テープの強力なのといった感じです。ですので貼った場所は若干凸凹となります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする