3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
テープ接着剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ幅(mm)
25.4
注文コード
29060773
品番
SJ-3551J 25.4mm×50m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
25.4
テープ長さ(m)
50
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、大面材、パーツ