3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
テープ接着剤
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ幅(mm)
25.4
テープ長さ(m)
45.7
注文コード
29060816
品番
SJ-4580 25.4mm×45.7m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・テープ長さ
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
25.4
テープ長さ(m)
45.7
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、大面材、パーツ