- 色(座面)
- イエロー
- 色(背面)
- イエロー
- 全高(mm)
- 966
- 張地
- インターロック
- 色(本体)
- ダークグレー
- 仕様
- 座調節無
- 材質
- 背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)、ハンガー/樹脂成型品
- 寸法(mm)
- 423(シートハイ)
- シリーズ
- スフィア
- キャスター
- ホローウレタンC
- 肘掛
- 可動肘
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 660×570×966
- 肘高さ(mm)
- 628
- グリーン購入法
- 適合
- 背タイプ
- ハイ
- ハンガー
- あり
- ランバーサポート
- なし
- ヘッドレスト
- なし