曜日別特売
DF13G-2630SCF DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 29071124

使用例1

DF13G-2630SCF DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 29071124
DF13G-2630SCF DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 29071124

DF13シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1パック(10000個)注文コード29071124品番DF13G-2630SCF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)AC150定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)錫適合電線範囲 AWG(#)30~26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする