※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大喜多
大喜多の ねじ
大喜多の 止めねじ
ロックネジ 1種
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29076768
品番
LS-1 20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
材質
S45C
ねじピッチ(mm)
1.5
硬度
HRC34〜44
仕上
黒染
六角穴B(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径ds (mm)
M20
長さT(mm)
12