アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 受皿
プランター受皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29076978
品番
650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
プランター600Eにぴったりサイズの受け皿です
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
270
内寸(mm)
約550×140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
566×194×35