工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 手動式噴霧器
ステンレス製半自動噴霧器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29077118
品番
SS-4SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
タンク容量(L)
4
本体質量(kg)
1.2
種類
手動式(半自動式)
ノズル長(mm)
320
対応溶液
薬剤
接続ねじ
噴口・ノズルパイプ:G1/4
材質(本体)
SS
噴口
自在1頭口噴口
噴霧調整
霧・直射
用途
薬剤散布に
取扱説明書:
(2.25MB)
関連資料:
(0.79MB)
注意
※使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。