日立
日立の 照明器具
日立の 施設・屋外照明
日立の 交換形LEDベースライト
交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF86形2灯器具相当 【器具別売】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格消費電力(W)
73.1
明るさ(Lm)
12000
注文コード
29078274
品番
CE812DEX24A
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・明るさ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
73.1
定格入力電圧(V)
200/242
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
明るさ(Lm)
12000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
調光の可否
○
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500