抗菌持続アルコールスプレー コバガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5L) 注文コード 29078920 品番 コバガード用詰め替え 5L
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

抗菌作用が持続する衛生対策スプレーです。
アルコール成分配合でウイルス・菌を99%除去します。
ウイルスを除去すると同時に、抗菌被膜を作り抗菌作用が付与され長時間持続します。
不特定多数の人が触れるドアノブ、手すり、テーブルなど硬質表面ならどこでも使えます。

用途硬質表面用 成分エタノール、抗菌剤、pH調整剤 液性弱酸性 商品タイプ業務用 効果除菌・抗菌
注意
※用途以外には使用しない
※使用する場合は保護メガネ/手袋/マスクなどを着用する
※換気をよくして使う
※アルコール過敏症の方肌の弱い方は使用しない。
※高温の物、火気、静電気が発生する付近で使用しない
※火災、漏電、故障などを避けるため、コンセントや電化製品にかからないように注意する
※直射日光の当たるところ、高温多湿、換気が悪いところを避け、ストッパーを戻し、立てて保管する。
※使えないもの:水ぶきできないもの(水がしみこむ白木や家具、壁材等)・銅・しんちゅう製品・革製品・テレビやパソコンなどの画面・ペンキやニスなどの塗装面・精密機器・貴金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする