高天井用LED器具 電源一体型 工場・体育館用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29079857 品番 DRGE25H24G/N-PJX8
参考基準価格(税別)¥219,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・ギラツキのない発光面。

用途工場・体育館等の照明 質量(kg)5.1 タイプ水銀ランプ700W相当 使用温度範囲(℃)-20〜50(一時的には最大60) 定格電圧(V)AC100〜242 全光束(Lm)26000 色温度(K)5000 光源色昼白色 平均消費電力(W)141 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 配光角度(°)100
注意
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください。
※落下防止ワイヤーは確実に取り付けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする