3/22より値下げ!現場を応援
HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 施設・屋外照明
HotaluX(ホタルクス)の 高天井照明器具
高天井用LED器具 電源一体型 工場用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29079866
品番
DRGE17H13S/N-PJX8
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
77,980
バスケットに入れる
高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・空間照度に配慮。
用途
工場等の照明
質量(kg)
4.2
タイプ
水銀灯400W相当
使用温度範囲(℃)
-20〜50(一時的には最大60)
定格電圧(V)
AC100〜242
全光束(Lm)
17500
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
平均消費電力(W)
87
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
配光角度(°)
110
注意
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください。
※落下防止ワイヤーは確実に取り付けてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません