画像準備中

LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 両反射笠形

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさ(Lm)1600 注文コード29079945 品番MAB2101/16N5-N8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は明るさ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)

消費電力(W)10.8 用途事務所、工場、倉庫、等の照明 セット内容ライトユニット:DLU21604/N-N8、本体:AB20-1501 種別両反射笠形 出力固定出力 平均演色評価数(Ra)85 光源FHF16高出力X1灯相当 生産国日本 光束(Lm)(器具)1570 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)1600 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする