Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 両反射笠形

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)41.8 注文コード29080006 品番MAB4101/69N5-NX8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は消費電力・光源色など13種類から選べます 他の種類を見る

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)

消費電力(W)41.8 セット内容【本体品番】AB40-1501【ライトユニット品番】DLU46905/N-NX8 用途事務所、工場、倉庫、等の照明 電圧(V)100〜242 全光束(Lm)6760 材質(カバー)ポリカーボネイト 生産国日本 LED寿命(時間)40000(光束維持率88%) 光色昼白色 調光方式連続調光 グリーン購入法適合
注意
※プルスイッチ有、無、あります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする