曜日別特売
L-KIT1065 実体顕微鏡 ホーザン 29080478

実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1個セット内容L-514標準鏡筒、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-424ロングストレートアーム、L-525ロングベース、L-58-0.5コンバーションレンズ(0.5×)、L-703LEDライト、L-703-1クランプセット照明スポット照明注文コード29080478品番L-KIT1065
参考基準価格(税別)¥177,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡
20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。
B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。

セット内容L-514標準鏡筒、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-424ロングストレートアーム、L-525ロングベース、L-58-0.5コンバーションレンズ(0.5×)、L-703LEDライト、L-703-1クランプセット倍率10/20/40×作動距離(mm)150/84照明スポット照明ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野径(Φmm)20/10/5
取扱説明書:(0.26MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする