実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容L-514標準鏡筒、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-424ロングストレートアーム、L-525ロングベース、L-58-0.5コンバーションレンズ(0.5×)、L-718LEDライト(面発光) 照明面発光照明 注文コード29080487 品番L-KIT1066
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はセット内容・照明など4種類から選べます 他の種類を見る

お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡
20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。
B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。

セット内容L-514標準鏡筒、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-424ロングストレートアーム、L-525ロングベース、L-58-0.5コンバーションレンズ(0.5×)、L-718LEDライト(面発光) 倍率10/20/40× 作動距離(mm)150/84 照明面発光照明 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野径(Φmm)20/10/5
取扱説明書:(0.26MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする