実体顕微鏡(PC用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 倍率顕微鏡:10/20/40×、カメラ:31/63/130倍 セット内容L-837USBカメラ(レンズ無)、L-845顕微鏡アダプター、L-514標準鏡筒、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-424ロングストレートアーム、L-525ロングベース、L-58-0.5コンバーションレンズ(0.5×)、L-718LEDライト(面発光) 照明面発光照明 注文コード29080530 品番L-KIT1070
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は倍率・セット内容・照明など8種類から選べます 他の種類を見る

お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存
大きい観察対象に最適
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立したUSBカメラのセットです。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。
B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。

セット内容L-837USBカメラ(レンズ無)、L-845顕微鏡アダプター、L-514標準鏡筒、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-424ロングストレートアーム、L-525ロングベース、L-58-0.5コンバーションレンズ(0.5×)、L-718LEDライト(面発光) 倍率顕微鏡:10/20/40×、カメラ:31/63/130倍 作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84 照明面発光照明 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 画素数300万画素 視野領域寸法(mm)顕微鏡:20/10/5Φ、カメラ:17×13〜4.2×3.2
取扱説明書:(0.26MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする