ホーザン
ホーザンの 静電気対策用品
ホーザンの 除電ブラシ
除電ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29080575
品番
Z-365
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,750
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホコリとともに静電気を除去
ホコリと共に静電気を除去できるブラシ。
材質
アクリル系導電糸(ブラシ)
全長(mm)
230(突起部含まず)
質量(g)
80(アース線含まず)
毛丈(mm)
40
アース線の長さ(m)
1
ブラシ幅(mm)
110
取扱説明書:
(0.28MB)
注意
※静電気が除去できるのはブラシが近接、あるいは触れた表面のみです。帯電の恐れがあるESDS(静電気に敏感な電子部品)には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530